Non retournable

Simes - Encastré de sol Continuous 17,40W autre on/off - S.2371H.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol Continuous 17,40W autre on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • longueur d’encastrement - 1000 mm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357290437

Réf. Sonepar

00249729043

Réf. Fournisseur

S.2371H.14

Marque

Simes

tension nominale (Un):

24...24 V

longueur d’encastrement:

1000 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Encastré de sol - Continuos - ET - 17,40W - on/off

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes