Non retournable

Simes - Encastré de sol Flat 14W 4000K autre on/off - S.4771N.09

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol Flat 14W 4000K autre on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm

  • flux lumineux utile - 178 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163051363

Réf. Sonepar

00249004141

Réf. Fournisseur

S.4771N.09

Marque

Simes

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

diamètre d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

flux lumineux utile:

178 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

14 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

297 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

section de conducteur:

0 mm²

Encastré de sol - Flat - ET - 14W - 90 - on/off

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes