Simes - Encastré de sol Flat IP65 IK10 on/off - S.7995N.09

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 1
douille - autre
variation 0-10V - Non
variation 1-10V - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357284429
Réf. Sonepar
00249728442
Réf. Fournisseur
S.7995N.09
Marque
Simes
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
classe de protection:
sans
section de conducteur:
0 mm²
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


