Non retournable

Simes - Encastré de sol LIGNE CONTINUE 3000 K CRI 90 325 lm - S.7018W.13

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol LIGNE CONTINUE 3000 K CRI 90 325 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • variation 0-10V - Non

  • variation 1-10V - Non

  • variation DALI - Non

  • variation DMX - Non

  • variation DSI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163120403

Réf. Sonepar

00249312040

Réf. Fournisseur

S.7018W.13

Marque

Simes

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

type de connexion:

autre

Encastré de sol LIGNE CONTINUE 3000 K CRI 90 325 lm aluminium anodisé durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C aluminium anodisé

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes