Simes - Encastré de sol MINILINEAR-MINIROUND 4000 K CRI 80 536 lm - S.5498N.19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 95 mm
flux lumineux utile - 1175 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163041234
Réf. Sonepar
00249004431
Réf. Fournisseur
S.5498N.19
Marque
Simes
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
95 mm
flux lumineux utile:
1175 lm
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
3 mm
pays de fabrication:
ITALIE
largeur d'encastrement:
64 mm
longueur d’encastrement:
487 mm
charge max.:
500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


