Non retournable

Simes - Encastré de sol NANOLED INOX 3000 K CRI 90 61 lm - S.3364W.19

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol NANOLED INOX 3000 K CRI 90 61 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 125 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 125 mm

  • flux lumineux utile - 33 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357123315

Réf. Sonepar

00249700103

Réf. Fournisseur

S.3364W.19

Marque

Simes

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

125 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

125 mm

flux lumineux utile:

33 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

pays de fabrication:

ITALIE

charge max.:

500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

Encastré de sol NANOLED INOX 3000 K CRI 90 61 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes