Non retournable

Simes - Encastré de sol Plan 23,40W autre on/off - S.3885W.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol Plan 23,40W autre on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 710 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 90 mm

  • efficacité lumineuse - 71 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357671298

Réf. Sonepar

00249004003

Réf. Fournisseur

S.3885W.14

Marque

Simes

flux lumineux utile:

710 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

90 mm

efficacité lumineuse:

71 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

AC

pays de fabrication:

ITALIE

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

72 mm

hauteur/profondeur:

206 mm

Encastré de sol - Miniplan - 23,40W - on/off

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes