Non retournable

Simes - Encastré de sol Plano 11,10W IP67 IK09 on/off - S.5455H

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol Plano 11,10W IP67 IK09 on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - autre

  • variation 0-10V - Non

  • variation 1-10V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357280445

Réf. Sonepar

00249728044

Réf. Fournisseur

S.5455H

Marque

Simes

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe de protection:

I

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

section de conducteur:

0 mm²

Encastré de sol - Plano - ET - 11,10W - 90 - IP67 - IK09 - on/off

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes