Simes - Encastré de sol PLANO COMFORT 3000 K CRI 90 35 lm - S.5434W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357827138
Réf. Sonepar
00249000517
Réf. Fournisseur
S.5434W
Marque
Simes
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
orientable:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
I
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
120 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
charge max.:
1000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
section de conducteur:
0 mm²
raccordement électrique avec fiche:
Non
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


