Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Encastré de sol PLANO COMFORT 4000 K CRI 80 422 lm - S.5426NSC

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol PLANO COMFORT 4000 K CRI 80 422 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163007957

Réf. Sonepar

00249300795

Réf. Fournisseur

S.5426NSC

Marque

Simes

pays de fabrication:

ITALIE

Encastré de sol PLANO COMFORT 4000 K CRI 80 422 lm durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes