Non retournable

Simes - Encastré de sol RING COMFORT 3000 K CRI 90 289 lm - S.4908W.19

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol RING COMFORT 3000 K CRI 90 289 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 375 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 200 mm

  • flux lumineux utile - 1070 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357768905

Réf. Sonepar

00249004174

Réf. Fournisseur

S.4908W.19

Marque

Simes

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

375 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

200 mm

flux lumineux utile:

1070 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

diamètre externe:

315 mm

pays de fabrication:

ITALIE

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Oui

Encastré de sol RING COMFORT 3000 K CRI 90 289 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes