Non retournable

Simes - Encastré de sol SHELL 3000 K CRI 90 38 lm noir - S.4200W.09

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol SHELL 3000 K CRI 90 38 lm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 38 lm

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - autre

  • puissance du système - 6.5 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163170262

Réf. Sonepar

00249317026

Réf. Fournisseur

S.4200W.09

Marque

Simes

flux lumineux utile:

38 lm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

6.5 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

couleur du boîtier/corps:

noir

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

efficacité lumineuse:

6 lm/W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

0 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol SHELL 3000 K CRI 90 38 lm noir durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C noir

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes