Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Encastré de sol ZIP COMFORT 2700 K CRI 90 160 lm - S.8811H.19

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol ZIP COMFORT 2700 K CRI 90 160 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357168958

Réf. Sonepar

00249716895

Réf. Fournisseur

S.8811H.19

Marque

Simes

pays de fabrication:

ITALIE

Encastré de sol ZIP COMFORT 2700 K CRI 90 160 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes