Non retournable

Simes - Encastré de sol ZIP COMFORT 4000 K CRI 80 320 lm - S.8568N.19

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol ZIP COMFORT 4000 K CRI 80 320 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 260 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 245 mm

  • flux lumineux utile - 261 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163066367

Réf. Sonepar

00249004841

Réf. Fournisseur

S.8568N.19

Marque

Simes

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

260 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

245 mm

flux lumineux utile:

261 lm

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

2 mm

pays de fabrication:

ITALIE

charge max.:

1000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

Encastré de sol ZIP COMFORT 4000 K CRI 80 320 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes