Simes - Ligne lumineuse IP SYSTEM 3000 K CRI 90 222 lm noir - S.9011W.09

TRILUX
CopieCopie
Simes - Ligne lumineuse IP SYSTEM 3000 K CRI 90 222 lm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe de protection - sans

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • variation 0-10V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163090836

Réf. Sonepar

00249309083

Réf. Fournisseur

S.9011W.09

Marque

Simes

classe de protection:

sans

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

tension nominale (Un):

24...24 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Degré de protection (NEMA):

autre

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

Ligne lumineuse IP SYSTEM 3000 K CRI 90 222 lm noir durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C noir

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes