Simes - Luminaire encastré Catch 21W 141mm 4000K 1460lm IP65 on/off - S.7436N.19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1058 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163033987
Réf. Sonepar
00249798855
Réf. Fournisseur
S.7436N.19
Marque
Simes
flux lumineux utile:
1058 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
95 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
pays de fabrication:
ITALIE
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
20.7...20.7 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
143 mm
longueur:
143 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


