Simes - Luminaire encastré Catch 33W 341mm 3000K 2420lm IP65 on/off - S.7465W.19

TRILUX
CopieCopie
Simes - Luminaire encastré Catch 33W 341mm 3000K 2420lm IP65 on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2281 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163104403

Réf. Sonepar

00249798315

Réf. Fournisseur

S.7465W.19

Marque

Simes

flux lumineux utile:

2281 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

98 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

pays de fabrication:

ITALIE

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

32...32 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

133 mm

longueur:

341 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

Luminaire encastré - Catch - ET - 33W - 2420lm - 90 - IP65 - 73lm/W - on/off

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes