Simes - Luminaire sur mât Park 27,10W autre autre on/off anthracite - S.7140W.24

TRILUX
CopieCopie
Simes - Luminaire sur mât Park 27,10W autre autre on/off anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • nombre de lampes/modules - 0

  • variation 0-10V - Non

  • variation 1-10V - Non

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163027726

Réf. Sonepar

00249767136

Réf. Fournisseur

S.7140W.24

Marque

Simes

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

section de conducteur:

0 mm²

Luminaire sur mât - Park - anthracite - 27,10W - on/off

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes