Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Luminaire sur mât Slot 42W 3000K IP65 IK09 on/off - S.3994W.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Luminaire sur mât Slot 42W 3000K IP65 IK09 on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5626 lm

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • efficacité lumineuse - 57 lm/W

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357960217

Réf. Sonepar

00249004050

Réf. Fournisseur

S.3994W.14

Marque

Simes

flux lumineux utile:

5626 lm

puissance du système:

42 W

température de couleur:

3000...3000 K

efficacité lumineuse:

57 lm/W

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

montage vertical

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Non

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

855 mm

diamètre:

880 mm

Luminaire sur mât - Slot - ET - 42W - 90 - IP65 - on/off

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes