🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Simes - PARK APPLIQUE + 36LED 46W 4000K gris alu - S.7150N.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - PARK APPLIQUE + 36LED 46W 4000K gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 8640 lm

  • température de couleur - 4200...4200 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 100 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163028044

Réf. Sonepar

00249003610

Réf. Fournisseur

S.7150N.14

Marque

Simes

flux lumineux utile:

8640 lm

température de couleur:

4200...4200 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

100 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

700 mm

PARK APPLIQUE + 36LED 46W 4000K gris alu

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes