Non retournable

Simes - Projecteur FLOWER 3000 K CRI 90 251 lm - S.1620W.20

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur FLOWER 3000 K CRI 90 251 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357174898

Réf. Sonepar

00249717489

Réf. Fournisseur

S.1620W.20

Marque

Simes

tension nominale (Un):

24...24 V

pays de fabrication:

ITALIE

Projecteur FLOWER 3000 K CRI 90 251 lm bronze durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C bronze

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes