Simes - Projecteur FLOWER 4000 K CRI 80 446 lm - S.1655N.24

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur FLOWER 4000 K CRI 80 446 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe de protection - sans

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163044945

Réf. Sonepar

00249304494

Réf. Fournisseur

S.1655N.24

Marque

Simes

classe de protection:

sans

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

tension nominale (Un):

24...24 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

Projecteur FLOWER 4000 K CRI 80 446 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes