Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Projecteur FOCUS 4000 K CRI 80 4185 lm gris alu - S.1131N.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur FOCUS 4000 K CRI 80 4185 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4185 lm

  • puissance du système - 57 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163004819

Réf. Sonepar

00249003788

Réf. Fournisseur

S.1131N.14

Marque

Simes

flux lumineux utile:

4185 lm

puissance du système:

57 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

I

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

62...62 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

380 mm

hauteur/profondeur:

120 mm

diamètre externe:

290 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

Projecteur FOCUS 4000 K CRI 80 4185 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes