Non retournable

Simes - Projecteur KEEN 2700 K CRI 80 71 lm - S.1546H.01

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur KEEN 2700 K CRI 80 71 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • facteur de puissance (cos phi) - 230

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357261123

Réf. Sonepar

00249726112

Réf. Fournisseur

S.1546H.01

Marque

Simes

facteur de puissance (cos phi):

230

pays de fabrication:

ITALIE

Projecteur KEEN 2700 K CRI 80 71 lm blanc durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C blanc

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes