Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Projecteur KEEN 2700 K CRI 80 71 lm gris alu - S.1506H.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur KEEN 2700 K CRI 80 71 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357260164

Réf. Sonepar

00249726016

Réf. Fournisseur

S.1506H.14

Marque

Simes

Projecteur KEEN 2700 K CRI 80 71 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes