Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Projecteur KEEN 3000 K CRI 90 1229 lm gris alu - S.1511W.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur KEEN 3000 K CRI 90 1229 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1345 lm

  • température de couleur - 3200...3200 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163009197

Réf. Sonepar

00249003536

Réf. Fournisseur

S.1511W.14

Marque

Simes

flux lumineux utile:

1345 lm

température de couleur:

3200...3200 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

puissance de lampe acceptée:

17.2...17.2 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

140 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

pays de fabrication:

ITALIE

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

Projecteur KEEN 3000 K CRI 90 1229 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes