Simes - Projecteur KEEN 3000 K CRI 90 1302 lm - S.1510W.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1180 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163008756
Réf. Sonepar
00249003533
Réf. Fournisseur
S.1510W.01
Marque
Simes
flux lumineux utile:
1180 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
II
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
16...16 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
140 mm
longueur:
185 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


