Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Projecteur KEEN 3000 K CRI 90 641 lm gris alu - S.1500W.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur KEEN 3000 K CRI 90 641 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 588 lm

  • puissance du système - 7.9 W

  • température de couleur - 3200...3200 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357978595

Réf. Sonepar

00249003528

Réf. Fournisseur

S.1500W.14

Marque

Simes

flux lumineux utile:

588 lm

puissance du système:

7.9 W

température de couleur:

3200...3200 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

8.9...8.9 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

708...708 lm

largeur:

105 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

150 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

Projecteur KEEN 3000 K CRI 90 641 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes