Simes - Projecteur KEEN 4000 K CRI 80 1320 lm gris alu - S.1511N.14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1274 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163009463
Réf. Sonepar
00249003809
Réf. Fournisseur
S.1511N.14
Marque
Simes
flux lumineux utile:
1274 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
16...16 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
140 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
longueur:
185 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


