Simes - Projecteur KEEN 4000 K CRI 80 1398 lm gris alu - S.1510N.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur KEEN 4000 K CRI 80 1398 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1274 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163008992

Réf. Sonepar

00249003807

Réf. Fournisseur

S.1510N.14

Marque

Simes

flux lumineux utile:

1274 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau intensif 5-10°

classe de protection:

II

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

140 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

185 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

Projecteur KEEN 4000 K CRI 80 1398 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes