Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Projecteur MOVIT 2700 K CRI 90 664 lm - S.3005H.24

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur MOVIT 2700 K CRI 90 664 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357252794

Réf. Sonepar

00249725279

Réf. Fournisseur

S.3005H.24

Marque

Simes

Projecteur MOVIT 2700 K CRI 90 664 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes