Simes - Projecteur MOVIT 3000 K CRI 90 1505 lm - S.3055W.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - I
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357729654
Réf. Sonepar
00249001871
Réf. Fournisseur
S.3055W.01
Marque
Simes
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
I
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
24...24 W
flux lumineux:
1940...1940 lm
largeur:
220 mm
longueur:
220 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


