Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Projecteur MOVIT 3000 K CRI 90 1595 lm gris alu - S.3050W.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur MOVIT 3000 K CRI 90 1595 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • classe de protection - I

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357729708

Réf. Sonepar

00249001870

Réf. Fournisseur

S.3050W.14

Marque

Simes

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

largeur:

220 mm

longueur:

220 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

Projecteur MOVIT 3000 K CRI 90 1595 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes