Simes - Projecteur MOVIT 4000 K CRI 90 5052 lm gris alu - S.3070N.14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3900 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357729487
Réf. Sonepar
00249003870
Réf. Fournisseur
S.3070N.14
Marque
Simes
flux lumineux utile:
3900 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance de lampe acceptée:
42...42 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
295 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
longueur:
320 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non

Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


