Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Projecteur OUTLINE 4000 K CRI 80 4732 lm gris alu - S.3101N.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur OUTLINE 4000 K CRI 80 4732 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357827206

Réf. Sonepar

00249003878

Réf. Fournisseur

S.3101N.14

Marque

Simes

Projecteur OUTLINE 4000 K CRI 80 4732 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes