Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Projecteur OVER-ALL 2700 K CRI 90 658 lm gris alu - S.1905H.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur OVER-ALL 2700 K CRI 90 658 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 700...700 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357180202

Réf. Sonepar

00249718020

Réf. Fournisseur

S.1905H.14

Marque

Simes

courant nominal:

700...700 mA

Projecteur OVER-ALL 2700 K CRI 90 658 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes