Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Projecteur OVER-ALL 3000 K CRI 90 1743 lm - S.1910W.24

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur OVER-ALL 3000 K CRI 90 1743 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - autre

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • variation 0-10V - Non

  • variation 1-10V - Non

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357038664

Réf. Sonepar

00249703866

Réf. Fournisseur

S.1910W.24

Marque

Simes

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

0 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Projecteur OVER-ALL 3000 K CRI 90 1743 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes