Non retournable

Simes - Projecteur PIVOT 4000 K CRI 80 1487 lm - S.1776N.24

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur PIVOT 4000 K CRI 80 1487 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • facteur de puissance (cos phi) - 230

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163014023

Réf. Sonepar

00249301402

Réf. Fournisseur

S.1776N.24

Marque

Simes

facteur de puissance (cos phi):

230

pays de fabrication:

ITALIE

Projecteur PIVOT 4000 K CRI 80 1487 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes