Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Projecteur STREAMLINE 3000 K CRI 90 4904 lm gris alu - S.1256W.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur STREAMLINE 3000 K CRI 90 4904 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 908200...908200 K

  • longueur - 0 mm

  • variation DALI - Non

  • type de connexion - borne à vis

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357013661

Réf. Sonepar

00249701366

Réf. Fournisseur

S.1256W.14

Marque

Simes

température de couleur:

908200...908200 K

longueur:

0 mm

variation DALI:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

nombre de lampes/modules:

0

finition du paralume:

sans

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

avec grilles d'aération:

Non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

section de conducteur:

0 mm²

Projecteur STREAMLINE 3000 K CRI 90 4904 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes