Simes - Projecteur Techno 10,80W autre IK00 on/off - S.3594W.24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 321 lm
température de couleur - 3200...3200 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - anthracite
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357233373
Réf. Sonepar
00249001381
Réf. Fournisseur
S.3594W.24
Marque
Simes
flux lumineux utile:
321 lm
température de couleur:
3200...3200 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
anthracite
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
4.3...4.3 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
180 mm
pays de fabrication:
ITALIE
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


