Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simes - Projecteur TRATTO 50 2700 K CRI 80 2856 lm noir - S.2170N.09

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur TRATTO 50 2700 K CRI 80 2856 lm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163301727

Réf. Sonepar

00249330172

Réf. Fournisseur

S.2170N.09

Marque

Simes

Projecteur TRATTO 50 2700 K CRI 80 2856 lm noir durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C noir

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes