Simes - Projecteur Twist 39W autre on/off - S.3065W.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3985 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163018205
Réf. Sonepar
00249003857
Réf. Fournisseur
S.3065W.01
Marque
Simes
flux lumineux utile:
3985 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
47...47 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
225 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
pays de fabrication:
ITALIE
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
Un produit Simes
Découvrez toute la gamme Simes


