Simon - Boîte de distribution 1 entrée de 5 pôles - 3 sorties pôles - 49143010-039

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Boîte de distribution 1 entrée de 5 pôles - 3 sorties pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'entrées - 1

  • nombre de sorties - 3

  • matériau - plastique

  • adapté aux données - Non

  • adapté à 230 V - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053206898

Réf. Sonepar

00395320689

Réf. Fournisseur

49143010-039

Marque

Simon

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

3

matériau:

plastique

adapté aux données:

Non

adapté à 230 V:

Oui

traitement de la surface:

non traité

convient à un câblage traversant:

Non

longueur:

190 mm

largeur:

130 mm

hauteur:

45 mm

type d'entrée:

spécifique au fabricant

type de sortie:

spécifique au fabricant

type de dérivation:

spécifique au fabricant

nombre de bifurcations:

3

précâblé:

Oui

avec bloc de raccordement:

Oui

serre cable:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

Boîte de distribution pour 1 circuit avec 1 entrée de 5 pôles et 3 sorties pôles et 1 sortie de 5 pôles

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon