Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Boîte de sol CIMA 1xCima ou 2xK45 prof 90mm - Gris graphite - 52050101-038

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - noir

  • profondeur d'encastrement min. - 92 mm

  • nombre de boîtes d'encastrement - 2

  • avec sortie de câble dans le couvercle - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053092880

Réf. Sonepar

00395000965

Réf. Fournisseur

52050101-038

Marque

Simon

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

noir

profondeur d'encastrement min.:

92 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

2

avec sortie de câble dans le couvercle:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau du couvercle:

acier

traitement de la surface du couvercle:

galvanisé

charge du couvercle:

7.85 kN

indice de protection (IP):

IP40

numéro RAL:

7021

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

adapté à un fond rentrant:

Oui

installation sur du béton:

Non

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

couvercle verrouillable:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

longueur externe:

187 mm

Boîte de sol CIMA 1xCima ou 2xK45 prof 90mm - Gris graphite

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon