Simon - Boîte de sol CIMA 3xCima ou 6xK45 prof 90mm - Gris graphite - 52050103-038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du couvercle - rectangulaire
couleur - noir
profondeur d'encastrement min. - 92 mm
nombre de boîtes d'encastrement - 6
avec sortie de câble dans le couvercle - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053092965
Réf. Sonepar
00395000969
Réf. Fournisseur
52050103-038
Marque
Simon
finition du couvercle:
rectangulaire
couleur:
noir
profondeur d'encastrement min.:
92 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
6
avec sortie de câble dans le couvercle:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau du couvercle:
acier
traitement de la surface du couvercle:
galvanisé
charge du couvercle:
16.67 kN
indice de protection (IP):
IP40
numéro RAL:
7021
convient pour installation en intérieur:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Non
adapté à un fond rentrant:
Oui
installation sur du béton:
Non
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Non
couvercle verrouillable:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
longueur externe:
187 mm
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


