Simon - Boîte de sol CIMA 6xCima ou 12xK45 prof 70mm - Gris - 52050006-035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du couvercle - rectangulaire
couleur - gris
profondeur d'encastrement min. - 76 mm
nombre de boîtes d'encastrement - 12
avec sortie de câble dans le couvercle - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053092859
Réf. Sonepar
00395000962
Réf. Fournisseur
52050006-035
Marque
Simon
finition du couvercle:
rectangulaire
couleur:
gris
profondeur d'encastrement min.:
76 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
12
avec sortie de câble dans le couvercle:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau du couvercle:
acier
traitement de la surface du couvercle:
galvanisé
charge du couvercle:
17.65 kN
indice de protection (IP):
IP40
numéro RAL:
7011
convient pour installation en intérieur:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Non
adapté à un fond rentrant:
Oui
installation sur du béton:
Oui
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Non
couvercle verrouillable:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
longueur externe:
310 mm
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


