🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Simon - Boitier à encastrer 500 CIMA - 1 module double 500 CIMA ou 2xK45 - 51020701-039

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IPX4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053114087

Réf. Sonepar

00395311408

Réf. Fournisseur

51020701-039

Marque

Simon

mode de pose:

encastré

forme:

rectangulaire

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IPX4

type de construction:

prise d'appareil

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

borne

longueur:

75 mm

largeur:

143 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de protection de construction

couvercle transparent:

Oui

fixation du couvercle:

encliqueté

plombable:

Non

avec blindage:

Oui

étanche à l'air:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

application spéciale:

sans

avec cloison:

Non

Boitier à encastrer 500 CIMA - 1 module double 500 CIMA ou 2xK45

Les Atouts de l'article:

Le boîtier d'encastrement peut être utilisé comme gabarit lors de l'installation grâce aux guides de marquage du périmètre du boîtier.

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon