Simon - Boitier à encastrer 500 CIMA - 4 modules doubles 500 CIMA ou 8xK45 - 51020704-039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
profondeur - 50...50 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053114117
Réf. Sonepar
00395311411
Réf. Fournisseur
51020704-039
Marque
Simon
mode de pose:
encastré
forme:
rectangulaire
profondeur:
50...50 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IPX4
type de construction:
prise d'appareil
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
borne
longueur:
264 mm
largeur:
143 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
4...30 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
pour diamètre de câble jusqu'à:
1.5...2.5 mm
verrouillage de tube:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de protection de construction
couvercle transparent:
Oui
fixation du couvercle:
encliqueté
plombable:
Non
avec blindage:
Oui
étanche à l'air:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Le boîtier d'encastrement peut être utilisé comme gabarit lors de l'installation grâce aux guides de marquage du périmètre du boîtier.
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


