Simon - Boitier à encastrer CIMA - 6 doubles CIMA ou 12xK45 - 51020106-039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
modèle - double
profondeur - 50...50 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053091883
Réf. Sonepar
00395000924
Réf. Fournisseur
51020106-039
Marque
Simon
mode de pose:
encastré
forme:
rectangulaire
modèle:
double
profondeur:
50...50 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IPX4
type de construction:
prise d'appareil
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
borne
longueur:
390 mm
largeur:
143 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
4...30 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
12
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
pour diamètre du tube:
25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
1.5...2.5 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de protection de construction
couvercle transparent:
Oui
fixation du couvercle:
encliqueté
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Oui
étanche à l'air:
Non
nombre de pôles de la borne:
6
borne, position fixe:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


