Simon - Boîtier à encastrer CIMA PRO 3xCima ou 6xK45 - 51020103-039

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • modèle - unique

  • profondeur - 50...50 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053090770

Réf. Sonepar

00395000922

Réf. Fournisseur

51020103-039

Marque

Simon

mode de pose:

encastré

forme:

rectangulaire

modèle:

unique

profondeur:

50...50 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IPX4

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

borne

longueur:

201 mm

largeur:

143 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

4...30 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

6

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

pour diamètre de câble jusqu'à:

1.5...2.5 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de protection de construction

couvercle transparent:

Oui

fixation du couvercle:

encliqueté

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Oui

étanche à l'air:

Non

nombre de pôles de la borne:

3

borne, position fixe:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

avec cloison:

Non

Boitier à encastrer CIMA - 6 doubles CIMA ou 12xK45

Les Atouts de l'article:

Le boîtier d'encastrement peut être utilisé comme gabarit lors de l'installation grâce aux guides de marquage du périmètre du boîtier.

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon